メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 衝立
緑十字 バリケードスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
815-1875
注文コード
18686906
品番
338009
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
両面表示、段積保管収納タイプ、開き止めロック機能付き
トラスコ品番
815-1875
材質
本体:再生ポリプロピレン、表示部:ユポ(合成紙)
厚さ(mm)
112(折りたたみ時)
高さ(mm)
798(使用時)
奥行(mm)
462(使用時)
間口(mm)
428
縦(mm)
821
表示内容
頭上注意/Overhead hazard