メイン画像

緑十字 垂れ幕(懸垂幕)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18687195 品番 124912
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 仕様表印刷 トラスコ品番662-9480 材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 縦(mm)900 横(mm)300 表示内容火気使用中

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする