メイン画像

緑十字 垂れ幕(懸垂幕)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18687211 品番 124913
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 仕様表印刷 トラスコ品番661-6693 材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 縦(mm)900 横(mm)300 表示内容火気厳禁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする