メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 幕・旗
日本緑十字社の 垂れ幕
緑十字 垂れ幕(懸垂幕)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18687220
品番
124914
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付属品
パイプ×2本、ヒモ×2本
仕様
表印刷
トラスコ品番
662-3110
材質
本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
取付
吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
縦(mm)
900
横(mm)
300
表示内容
作業中注意