酒井医療
酒井医療の リハビリ・生活補助
酒井医療の レクリエーション用品
ポリフォーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18687430
品番
A292-012
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
加温時に非常に柔らかくなる伸張性の高い性質で、常温硬化時は非常に硬くなる最も歴史の長く愛用され続けている素材です
厚さ(mm)
3.2
色
ホワイト
タイプ
1%穴あき
寸法
【中判】460×610
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00081000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
商品説明動画
参考になった