SOT-DM06A セメスワインスタインモノフィラメント(足用6本セット) 酒井医療 18687457 SOT-DM06A セメスワインスタインモノフィラメント(足用6本セット) 酒井医療 18687457

セメスワインスタインモノフィラメント(足用6本セット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18687457 品番SOT-DM06A
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

精密知覚機能検査などを行うために必要な検査器具です。
ペンタイプで携帯しやすく、フィラメントが折れないように内部に収納できます。
収納ケースもコンパクトで、ベッドサイドへの持ち込みにも便利です。
末梢神経断絶や縫合神経断絶、 絞扼性神経障害など末梢神経障害では、閾値を調べて結果をマッピングすることで、神経損傷レベルや程度を把握できます。
三叉神経ニューロパチーの感覚障害では、極限法(段階法)で触覚閾値を把握します

材質【ペン】プラスチック、ケース/ビニールレザー 寸法(mm)【ペン】160【フィラメント長さ】40【ケース】200×190×30 タイプ足用6本セット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000045 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※フィラメントは、ターゲットフォースに合わせて調整してあるため、長さが一律ではありません。
※フィラメントは、ターゲットフォースに合わせて調整してあるため、長さが一律ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする