酒井医療
酒井医療の サポーター・テーピング
酒井医療の サポーター
酒井医療の 手首・足首用 サポーター
アクアプラスト ウォーターカラーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
チャコール
タイプ
19%穴あき
注文コード
18687579
品番
A963-21
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
アクアプラストのカラーバージョンです。
ホワイトやベージュといったベーシックなカラーよりチャコールなどの力強いカラーを選択される方が増えています。
厚さ(mm)
3.2
色
チャコール
タイプ
19%穴あき
寸法
【中判】460×610
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00081000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器