アクアプラスト ウォーターカラーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ タイプ19%穴あき 注文コード18687676 品番A962-58
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は色・タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る

アクアプラストのカラーバージョンです。
ホワイトやベージュといったベーシックなカラーよりチャコールなどの力強いカラーを選択される方が増えています。

厚さ(mm)2.4 ベージュ タイプ19%穴あき 寸法【中判】460×610 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000014 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする