タニタ
タニタの 体重計・体組成計
タニタの 体重計
デジタルヘルスメーターHD-670WH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18687807
品番
HD-670WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
・約B5サイズの小型設計(D200×W244×H33mm)
・収納や持ち運びに便利な軽量設計(740g)
・乗るとスイッチが入るステップオンタイプ
付属品
お知らせ(保証書付き)、お試し用電池 単3形乾電池2本
材質
ABS、AS、PE
電源(V)
DC3 単3形乾電池2本
最小表示
0 〜 100 kgまで 100 g 100 〜 150 kgまで 200 g
本体質量(g)
約 740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×33×200
文字高(mm)
30
その他の機能
ステップオン機能
電池寿命
約1年(1日5回はかった場合)
計量範囲
0 〜 150 kg
注意
※新しい電池と使用済み電池、種類の違う電池を同時に使用しない
※電池を入れるときは、極性(+、-)を間違えない
※本機に強い衝撃を与えない
※本機の端に乗ったり、飛び乗ったり、跳びはねたりしない