授乳量機能付ベビースケール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18687850 品番BB-115L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

飲んだミルクの量が細かくはかれる
・授乳前の体重を測定してから、授乳後再度体重を測定し、授乳量ボタンを押すと、授乳前後の体重の差から授乳量を計算し表示します。
・授乳量は1g単位で測定できるので、ミルクの摂取量を細かく把握できます。
・「母乳をどれくらい飲んでいるか分からない」というママの不安を解消します。
※授乳量は計算値です。 目安としてご使用ください。
・アプリに連携、授乳量や体重を自動で記録
・体重、授乳量の測定データを本体に保存でき、気になる時に対応アプリからデータを取得することで、授乳量や体重の日々の変化ををアプリで記録、確認できます。
※本機に5日以上測定データが溜まると、表示が変化しお知らせします。お早めにスマートフォンに送信してください。

付属品取扱説明書(保証書付き)、マット、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本 材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 電源6V DC 単3形アルカリ乾電池4本 最小表示5g(0〜8kg) 10g(8〜20kg) 本体質量(kg)約 2.2 文字高(mm)26 対応iPhone/Android 通信方式Bluetooth Low Energy technology メモリー過去メモリー:前回体重・前回授乳量(最大5人分) ※本体1人つき5日分の体重・授乳量(最大168件) 電池寿命約6カ月(1日12回使用の場合) 計量範囲0〜20kg 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×93×390
注意
※通信機能付きの機器、電磁波を発生する家電製品、および強力な電磁波のある環境では使用しない
※業務用(病院などでの測定)には使用しない
※過度の衝撃や振動を与えない
※アルコールや熱湯、ベンジン、シンナーなどは使用しない
※分解や水洗いはしない
※新しい電池と使用済み電池、種類の違う電池を同時に使用しない
※電池を入れるときは、極性(+、-)を間違えない
※長時間使用しない場合は、電池を入れたままにしない

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする