タニタ
タニタの 血圧計
タニタの 電子血圧計
タニタ 手首式血圧計 スマホアプリ連動
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18687868
品番
BP-219L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
どこでも手軽に使える手首式
・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理
・正しい測定姿勢をサポート
・毎日の測定を簡単に
・充実した機能
その他
スマートフォン連携、バックライト
測定範囲(mm)
最低血圧 40〜130Hg / 最高血圧 60〜255Hg / 脈拍 40〜199拍/分
目量(mm)
圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min
本体質量(g)
約108(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約85×60×25(カフ含まず)
使用温湿度範囲
10〜40℃ / 0〜85%RH(結露なきこと)
メモリー機能
2人分、各100 回
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:305AFBZX00008000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
注意
※・使用前および使用中に本器に異常が確認されたら使用しない [けがや事故のおそれがあります。]
※・測定結果の自己判断はしない[自己判断で、病気が悪化するおそれがあります。]
※・治療中やけがのある腕にカフを巻いて測定しない/血管内挿管、動静脈シャントをしている腕にカフを巻いて測定しない/乳腺切除した側の腕にカフを巻いて測定しない[症状が悪化するおそれがあります。]
※・可燃性、助燃性ガスの近くで使用しない[引火や発火による火災や爆発のおそれがあります。]
商品説明動画
参考になった