収納型伸縮ピンポール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18688148 品番PP6-1200S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)
高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)
Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。
下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。
プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200〜1,600mm)
精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。

付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C) 材質アルミ/ステンレス ピッチ(mm)赤白200 サイズ(mm)1,173(下段のみ) プリズム高(mm)1,200〜1,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする