画像準備中

DMピンポール Φ6mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18688157 品番DM6-800S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)
高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)
Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。
下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。
プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200〜1,600mm)
精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。

付属品■専用ケース、 (DMP-1000-C)、※単体購入の場合のみ 材質ステンレス ピッチ(mm)溝50 サイズ(mm)830(ネジ部含む) プリズム高(mm)100〜750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする