フォトロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18688769 品番 PHR60-10P
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

写真写りの良い目盛・数字。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。
つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
JIS1級(B7522)

適合(数字)表:タテ、裏:ヨコ タイプ60mm幅/紙函 目盛表:赤白20cm間隔、裏:赤白20cm間隔 寸法(m)10 テープ厚さ(mm)0.7 標準張力50N/20℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする