付属品リモコン×1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書 兼 保証書×1、HDMIケーブル×1(約5m)、VESA機器取付ネジ×4
仕様HDR信号入力:○
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)320
本体質量(kg)約29.4(スタンドを含む)
電源コード(m)約3
コントラスト比5000:1
最大解像度3840×2160(4K)
入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
スピーカー10W+10W
取付ピッチ(mm)VESA機器:(W)600×(H)400
動作温度(℃)0〜35
動作湿度(%)20〜80(結露なきこと)
推奨ねじVESA:(M6×14mm)× 4
画面サイズ85インチ
出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1
言語表示日本語
バックライト直下型LEDバックライト
画角178°/178°(水平 / 垂直)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンドを含む)
待機時消費電力(W)0.5
パネル駆動方式VA