EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.98
注文コード
18689137
品番
CNCER-C+0.98
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
303
種類から選べます
他の種類を見る
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途
軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(〜45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅
材質
超硬K10
刃数
4
全長(mm)
45
刃長(mm)
8
刃形
右刃右ねじれ
刃径(Φmm)
0.98
表面処理
TiCN2コーティング
首長(mm)
7
ねじれ角
30゜
食付長さ(mm)
0.1
食付角(°)
45
シャンク径(mm)
3