超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.995 注文コード18689171 品番CNCER-C+0.995
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は刃径など303種類から選べます 他の種類を見る

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。

用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(〜45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質超硬K10 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)8 シャンク径(Φmm)3 刃形右刃右ねじれ 刃径(Φmm)0.995 表面処理TiCN2コーティング 首長(mm)7 ねじれ角(°)30 食付長さ(mm)0.1 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする