CNCER-C+11.985 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎) 18692007

CNCER-C+11.985 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎) 18692007
CNCER-C+11.985 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎) 18692007

超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード18692007品番CNCER-C+11.985
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。

用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4全長(mm)70刃長(mm)30刃形右刃右ねじれ刃径(Φmm)11.985表面処理TiCN2コーティング首長(mm)-ねじれ角30゜食付長さ(mm)0.3食付角(°)45シャンク径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする