ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)2.995 注文コード18692199 品番NCER-C+2.995
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は刃径など251種類から選べます 他の種類を見る

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。

用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質HSS Co 刃数4 全長(mm)60 刃長(mm)20 刃形右刃右ねじれ 刃径(Φmm)2.995 表面処理TiCNコーティング 首長(mm)15 ねじれ角30゜ 食付長さ(mm)0.15 食付角(°)45 シャンク径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする