曜日別特売
NCER-C+5.99 ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎) 18692969

NCER-C+5.99 ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎) 18692969
NCER-C+5.99 ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎) 18692969

ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード18692969品番NCER-C+5.99
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。

用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4全長(mm)65刃長(mm)25刃形右刃右ねじれ刃径(Φmm)5.99表面処理TiCNコーティング首長(mm)-ねじれ角30゜食付長さ(mm)0.2食付角(°)45シャンク径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする