EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
ショートスパイラルテーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
小径(Φmm)
4.5
注文コード
18694710
品番
S-SPTPR+4.5
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
小径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマです。切粉排出が良好な左ねじれ仕様となっています。
用途
非鉄金属・炭素鋼・合金鋼・調質鋼の加工
材質
SKH51
刃数
6
全長(mm)
72
刃長(mm)
44
シャンク径(Φmm)
5
刃形
右刃左ねじれ
表面処理
ノンコート
小径(Φmm)
4.5
大径(Φmm)
5.28
ねじれ角(°)
12
食付長さ(mm)
0.5
食付角(°)
45