EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
ショートスパイラルテーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
小径(Φmm)
12
注文コード
18694841
品番
S-SPTPR+12
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
小径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマです。切粉排出が良好な左ねじれ仕様となっています。
用途
非鉄金属・炭素鋼・合金鋼・調質鋼の加工
材質
SKH51
刃数
8
全長(mm)
144
刃長(mm)
97
シャンク径(Φmm)
12
刃形
右刃左ねじれ
表面処理
ノンコート
小径(Φmm)
12
大径(Φmm)
13.8
ねじれ角(°)
12
食付長さ(mm)
1
食付角(°)
45