超望遠ズームデジタルカメラ COOLPIX P1100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18694990 品番P1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

【光学125倍で3000mm相当、ダイナミックファインズームで約6000mm相当の迫力の超望遠】
卓越したズーム力と高画質を実感できる光学125倍ズームレンズは、月のクレーターの質感まで捉えられる3000mm相当の超望遠性能を実現。ダイナミックファインズーム使用時には、高画質のまま最大250倍、約6000mm相当での撮影も可能。さらに、被写体に約1cm(先端レンズ面中央からの距離)まで近づいてピントを合わせられるマクロAFで、花や昆虫のディテールまで鮮明に撮影できます。広角側から望遠側まで高い解像感で被写体をクリアーに捉えられるのはもちろん、美しいボケ味を活かしてワンランク上の写真表現が可能です。
【野鳥や月をカンタンに美しく撮影できる「鳥モード」「月モード」】
「鳥モード」と「月モード」を独立させてモードダイヤルに配置。ダイヤルを回すだけで最適な設定に切り換わり、野鳥や月を美しく撮影できます。また、鳥モード時にAFエリア選択に対応。中央(スポット)/中央(標準)/中央(ワイド)から選択が可能に。より自由な構図で、より正確に野鳥を捉えることができます。
【手ブレを気にせず撮影できる補正効果、中央4.0段のデュアル検知光学VR】
手ブレ補正効果、中央4.0段分のデュアル検知光学VRにより、高倍率撮影時でも手ブレを気にせず撮影可能。NORMAL(構図優先)やACTIVE(構図優先)モードに設定すれば、ファインダー像と撮影画像の構図のずれを抑えることができ、より意図したフレーミングでの撮影が可能です。
【圧倒的な超望遠ズームと優れた携帯性を両立】
超望遠3000mm相当までズームが可能でありながら、約1410gのコンパクトボディーを実現。超望遠レンズを組み合わせた一眼レフカメラやミラーレスカメラよりも大幅に軽く、快適に持ち運べます。
【シーンモード[比較明合成]に[花火]を追加】
長時間露光撮影時に発生しやすいハイライト部の白とびを抑え、花火を簡単・キレイに撮影可能。明るさの異なる前景や背景を入れ込んでもくっきりと写せるので、臨場感の伝わる画像が得られます。
【多彩な機能】
アイセンサーで撮影スタイルに応じて表示を瞬時に切り換えられる「液晶モニター」と「電子ビューファインダー」、被写体を自動予測して素早くピントを合わせる「ターゲットファインドAF」、シャッターチャンスを逃さない「高速連続撮影」、印象的な早送り動画を作成できる「スーパーラプス動画」「タイムラプス動画」、さまざまな画調や色調の効果を撮影に反映できる「クリエイティブモード」、正確なピント合わせをアシストする「ピーキング表示」、撮影中の映像も外部モニターにクリーン出力できる「HDMIクリーンアウト」などの多彩な機能を搭載しています。

付属品ストラップ AN-DC3、レンズキャップ LC-77、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、USBケーブル UC-E24、バヨネット式レンズフード HB-CP1 仕様ISO感度:100〜1600 質量(g)約1410(電池、メモリーカード含む) 有効画素数約1605万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146.3×118.8×181.3(突起部除く) 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード 電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL20a×1、ACアダプターEH-5d(別売) 電池寿命【EN-EL20a使用時】(静止画撮影時)約260コマ、(動画撮影時)約1時間10分 撮像素子1/2.3型原色CMOS 液晶モニター広視野角3.2型TFT液晶モニター/反射防止コート付き/約92万ドット(RGB)/輝度調節機能付き(5段階)/バリアングル方式 シャッタースピード広角側・小絞り側時:1/4000〜1秒(Mモード、ISO 100時では1/4000〜30秒)、バルブ撮影・タイム撮影(Mモード、ISO 100時に設定可能):最長60秒、動画撮影時:1/8000〜1/30秒 BluetoothIEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル)、Bluetooth標準規格 Ver.5.2
注意
※ダイナミックファインズームの倍率は、 広角端からの光学ズームと電子ズームを合わせた総合倍率です。最大画像サイズ設定時。画像サイズによって最大倍率は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする