調乳用ステンレスボトル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18695970 品番 JPA-350B GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

赤ちゃんとのお出掛けの必須アイテム、調乳用のお湯を入れられるボトルです。ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力、軽量コンパクトでちょうどいい350mlサイズです。
ミルクの時期が終わったらママのマグとしても使える大人カラーのミッフィーデザインです。

質量(kg)0.2 グレー 容量(L)0.35 対応食洗器対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×18 保温効力(℃)64以上(6時間) 保冷効力(℃)11以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする