真空断熱ストローボトル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18696006 品番 FKA-350 DGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

日常の水分補給やスポーツ、仕事に。様々なシーンで使いやすいストロータイプのボトルです。片手で簡単にオープンできるワンタッチオープンキャップユニットでサッと水分補給が可能です。
飲み口とパッキンが一体構造にいなり、つけやすく、外しやすい。ボトルは食洗器対応でお手入れも簡単。真空断熱構造の高い保冷性能で美味しい時間が長く続きます。

質量(kg)0.2 ダークグレー 容量(L)0.36 対応食洗器対応(ストロー除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×17 保冷効力(℃)11以下(6時間) 口径(Φcm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする