TIGER
TIGERの 落下防止用コード
TIGERの キーリール
Dカン・キーバックワイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18696067
品番
KW-2534
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
今までのキーバックワイヤーを付けられなかった大きめのカラビナ、ナスカン、25ミリ幅までのウェビングベルト等に直接付けることができます。
裏面には便利なベルトクリップ付き。
材質
プラスチック、ステンレス
能力
【巻き戻し】120g
全長(cm)
約12
最大伸長(mm)
【ワイヤー】1200
荷重(kg)
【全部伸出時】2
材質(ワイヤー部)
ステンレス撚線