メイン
AZ(エーゼット)
AZ(エーゼット)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
AZ(エーゼット)の 防錆スプレー
刃物専用錆止油
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100mL)
注文コード
18696347
品番
606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに
成分
流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)
材質
流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)
色
ゴールド
容量(mL)
100
質量(g)
112
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
41×41×140
危険物の類別
非危険物