本体

SD1010 録画式センサーカメラ リーベックス 18696399 SD1010 録画式センサーカメラ リーベックス 18696399 SD1010 録画式センサーカメラ リーベックス 18696399 SD1010 録画式センサーカメラ リーベックス 18696399 SD1010 録画式センサーカメラ リーベックス 18696399 SD1010 録画式センサーカメラ リーベックス 18696399

録画式センサーカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18696399 品番SD1010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。撮った画像はパソコンで確認できます。※対応OS:windows10/10 / MacOS10.6.8〜電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンで確認できます。屋外でも使用可能です(IP55)

用途ゴミの不法投棄対策に、侵入者対策に、ストーカー対策に、農作物荒らし対策に、車上荒らし対策に 材質ABS樹脂 電源単3形アルカリ電池3本(別売)、又は、別売ACアダプター X0505(白1.8m)/X0505B(黒3m) 本体質量(g)約150(電池を含まない) 電池寿命動画(15秒)を1日10回録画して約3カ月(夜間撮影が多い場合は赤外線LED点灯のため短くなります) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×124×50 撮影時間(秒)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする