曜日別特売
BRD-M12 AC200/220V 除湿器 日新電機 18696889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

除湿器

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個注文コード18696889品番BRD-M12 AC200/220V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
質量(kg)1使用温度(℃)-10~+55電圧(V)(50/60Hz)AC200/220V運転方式強制対流式(連続運転)消費電力(VA)15絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs±3000V 3回除湿能力(mL/h)3(at20℃ 85%)適合容積(m3)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする