CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)0.5 全長(mm)48 首下長(mm)0.5 注文コード18697047 品番SSR400 0.5XR0.05X0.5
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は外径・全長・首下長など121種類から選べます 他の種類を見る

4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。

用途高硬度鋼(〜HRC70) 材質CBN 刃数4 全長(mm)48 刃長(mm)0.3 シャンク径(Φmm)4 角度(°)【首角】15 外径(Φmm)0.5 表面処理ノンコート 首下長(mm)0.5 ねじれ角(°)0 コーナー半径R(mm)R0.05 首下径(Φmm)0.46
注意
※底刃は、軸中心まで刃がありません。削り残しにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする