製品画像
audio-technica
audio-technicaの PC周辺機器
audio-technicaの WEB会議用品
audio-technicaの スピーカーフォン/会議システム
USBスピーカーフォン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18698176
品番
AT-CSP7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ミュートが見えるから、会議がスムーズに。小部屋から大会議室までクリアに話せるスピーカーフォン
対応OS
Windows 10、Windows 11
macOS Monterey、macOS Ventura、macOS Sonoma
付属品
2.0m USBケーブル(USB Type-A - USB Type-C)、2.0m USBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、ケース
適合
(指向特性)マイクロホン:全指向性
寸法(mm)
スピーカーユニット:Φ44/フルレンジ
使用温度範囲(℃)
5〜40
周波数(Hz)
60〜7,000
電源(V)
USB電源(DC5
最大出力(W)
1(USB Type-Aケーブル使用時)、2(USB Type-Cケーブル使用時)
周波数(kHz)
サンプリング:48kHz
感度
−26dB(1V/Pa,1kHz)
ビット
最大16bit
再生周波数帯域(Hz)
150〜15,000Hz
音圧レベル(dB)
出力:82SPL±3
入力ポート
USB Type-Cジャック
取扱説明書:
(0.84MB)