曜日別特売
77500 【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 自重堂 18699689

77500 【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 自重堂 18699689
77500 【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 自重堂 18699689
77500 【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 自重堂 18699689
77500 【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 自重堂 18699689
77500 【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 自重堂 18699689
77500 【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 自重堂 18699689
77500 【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 自重堂 18699689
77500 【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 自重堂 18699689
77500 【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 自重堂 18699689

【Z-DRAGON】 77500 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネイビー
サイズ5L
内容量1枚注文コード18699689品番77500
販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

スポーティーな機能性とスタイルを追求したハイスペックワークウエア
テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)
帯電防止JIS T8118に適合したワークとスポーツを融合した新感覚ワークウエア
★上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYストレッチタフタを使用し、あらゆる動きに対応
★マットな質感と吸汗速乾加工が快適な着心地を提供
★スリムフィットテーパード仕様によりスポーティースタイルを演出
★帯電防止JIS T8118に適合

材質4WAYストレッチタフタ(伸長率タテ27%/ヨコ22%)、ポリエステル100%ネイビーサイズ5L機能帯電防止素材,ポリエステル100%,春夏,JIS T-8118規格適合 帯電防止,帯電ガードマン,ストレッチ,消臭,抗菌,吸汗速乾,野帳対応色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする