曜日別特売
77502 【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 18700039

77502 【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 18700039
77502 【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 18700039
77502 【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 18700039
77502 【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 18700039
77502 【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 18700039
77502 【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 18700039
77502 【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 18700039
77502 【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 18700039
77502 【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 18700039

【Z-DRAGON】 77502 製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラツク
サイズM
内容量1枚注文コード18700039品番77502
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スポーティーな機能性とスタイルを追求したハイスペックワークウエア
テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)
帯電防止JIS T8118に適合したワークとスポーツを融合した新感覚ワークウエア
★上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYストレッチタフタを使用し、あらゆる動きに対応
★マットな質感と吸汗速乾加工が快適な着心地を提供
★スリムフィットテーパード仕様によりスポーティースタイルを演出
★帯電防止JIS T8118に適合

材質4WAYストレッチタフタ(伸長率タテ27%/ヨコ22%)、ポリエステル100%ブラツクサイズM機能帯電防止素材,ポリエステル100%,春夏,JIS T-8118規格適合 帯電防止,帯電ガードマン,ストレッチ,消臭,抗菌,吸汗速乾,野帳対応色番44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする