【Z-DRAGON】 74300 空調服(R)長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18700906 品番 74300
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

フルハーネスに対応した、サイドファンタイプの空調服遮熱加工により、未加工布と比較し、-10℃を実現
★軽量で耐久性のあるタスランナイロン素材。 撥水機能も装備
★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)
★周囲の音を聞こえやすくする、フードパンチング仕様
★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応
★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備
★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
★ファン脱落防止用メッシュ付き
★着脱可能なフードを装備
★タブレット端末も入る左胸大型収納ポケット

材質タスランナイロン(アルミコーティング)、ナイロン100% ブラツク サイズLL 機能空調服(R)・ファン付作業服,ナイロン100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応 色番44
注意
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする