ライト精機
六角軸スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M12
M12
1/2W
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18702769
品番
091272
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
充電式インパクトドライバー用スパイラルタップ。
用途
薄鉄板、アルミ、真鍮などのねじ山の形成および修正に。
適合機種
正逆回転機能付き機種
材質
HSS
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
タイプ
止り穴用
ピッチ(mm)
1.75
ねじ径
M12
下穴径(Φmm)
5