東海製作所
東海製作所の 店舗什器
東海製作所の ワゴン什器
四面回転什器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18702796
品番
TKN-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ネットが4面ついており省スペースで商品を陳列できる回転什器です。フックやカゴを引っ掛けた時に什器の外に飛び出しません。梱包サイズも三辺160センチ以内でコンパクトに輸送可能です。
用途
店舗での商品陳列什器として
材質
本体・ネット:スチール
色
白
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ネット】200×1050(ネットピッチ50、太さ3Φ)
キャスター
単輪キャスター×4個(うち2個ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×370×1300
注意
※組立が必要です。屋外では使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500