東海製作所
東海製作所の 店舗什器
東海製作所の ワゴン什器
LEDパネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18702839
品番
LEDパネルA4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
薄型のLEDパネルです。縦・横どちらでも使用可能。フィルムの入れ替えはスリットから差し込むだけで簡単です。
用途
店舗/展示会などでの商品訴求に
付属品
壁掛け用金具・スタンド用棒付き
寸法(mm)
【可視部】205×285
色
シルバー
消費電力(W)
12V・8W
シートサイズ
A4
注意
※デザインシートは附属されておりません。屋外で使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070