セット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)170(本体のみ)
色ストーングレー
消費電力(W)3.3
電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA)
ケーブル長(m)USB:1
機能風量切替:4段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず)
充電時間(時間)(約)3.5時間
内蔵電池リチウムイオン電池
使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)