ハンディファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18703155 品番 SF-H631(CH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シロカのハンディファンがリニューアル!
汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる
◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕
”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適
より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電
◆室内で〔デスクに置いて〕
デスクファンとしても活躍
◆安心して長く使える設計
本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計
バッテリーの寿命長持ち
抗菌仕様で衛生的
◆お好みに応じて選べるカラー

セット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)170(本体のみ) ミルクティー 消費電力(W)3.3 電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA) ケーブル長(m)USB:1 機能風量切替:4段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず) 充電時間(時間)(約)3.5時間 内蔵電池リチウムイオン電池 使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする