コンプレッサー式衣類乾燥除湿機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18703198 品番SDC-10D171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・A4サイズのコンパクトサイズで除湿能力10Lのパワフルな風量。
・上下自動スイングで設置場所に応じて風を送る。
・360℃キャスターで移動も楽々。
A4コンパクトサイズで360℃キャスターで移動と設置が楽々。255m³/hのパワフル風量と上下自動スイングで洗濯物を2kgを約120分で乾かし生乾き臭を抑制。部屋干しも気にならならず時間短縮。

セット内容本体、取扱説明書(保証書) 質量(kg)13.4 ホワイト 周波数(Hz)50/60 容量(L)水タンク:(約)2.8 電圧(V)AC100 消費電力(W)【50Hz】260、【60Hz】325 温度(℃)使用可能:3〜35 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×24×51.5 モード除湿(弱、強、カラッと、快適)、衣類乾燥(弱、強、ターボ、おまかせ) 除湿方式コンプレッサー式 除湿能力(L/日)定格:【50Hz】8.5、【60Hz】10L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする