BP-90LiU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18711808 品番9420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単!
・新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。

質量(kg)12.0(本体のみ)、13.8(バッテリーLV925MX使用時)、14.6(バッテリーLV14MX使用時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360 ハンドル高さ(mm)800〜1210 回転数200rpm※無負荷でのDATA パッド9インチ 連続起動時間(分)160(バッテリーLV925MX使用時)、240(バッテリーLV14MX使用時) 充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする