ペンギンワックス
ペンギンワックスの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
ペンギンワックスの ポリッシャー
ペンギンワックスの ポリシャー本体
BP-130LiVα
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18711817
品番
9427
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
質量(kg)
25.2(バッテリーLV925MX使用時)、26.0(バッテリーLV14MX使用時)※バッテリー含む
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
448×350×362
ハンドル高さ(mm)
1160
回転数
250rpm※無負荷でのDATA
パッド
13インチ
連続起動時間(分)
75(バッテリーLV925MX使用時)、100(バッテリーLV14MX使用時)
充電時間(分)
90 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、150(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。