BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18712061 品番PD2730S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz
・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用
・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応
・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン
・10ビットカラーによる10.7億色の表現力
・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%
・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属
・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現
・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応
・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2
・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード
・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続
・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能
・USBハブ機能付き
・3Wx2 スピーカー内蔵
・高さ調整、回転機能付き
・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能

付属品電源ケーブル×1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル×1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル×1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル×1(約1.8m) 消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし 電源内蔵 角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90 表示サイズ(mm)596.7×335.7 表面処理ノングレア 対応HDCP2.3 機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI コントラスト比2000:1 最大解像度5120×2880(5K) 表示色約10.7億色 保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品 走査周波数(水平)30 - 178KHz 走査周波数(垂直)24 - 76Hz 応答速度GtG 5ms 入力端子HDMI 2.1×1/DisplayPort 1.4×1/Thunderbolt 4(90W給電)×1 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー3W×2 色(本体)ホワイト 画面サイズ27インチワイド 出力端子Thunderbolt 4(out、15W給電)×1 画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi 高さ調整範囲(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式) イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)あり アスペクト比16:9 待機時消費電力(W)<0.5 パネル駆動方式IPS 対応VESA規格あり(100×100mm) 輝度(cd/m2)400(HDR時400) USBUSB Type-C (Downstream)×1/USB3.2 Gen1 (Downstream)×3/USB Type-C (Upstream)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする