バスルーム バスケット型ラック お風呂 マグネット 収納 浴室 ラック 大容量 タオルバー フック付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18712149 品番KAWBSLDP02WH
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

サビに強く、長く使える!浴室の壁に強力なマグネットでしっかり固定できる、バスケット型のラックです。家族分のディスペンサーをまとめて収納できる大容量サイズ。大小さまざまなアイテムを整理でき、散らかりがちなおもちゃや掃除用具の収納にも便利です。ボトルを浮かせて収納できるから、ぬめりが発生しにくく、お掃除も楽になります。

用途
水が溜まりにくい丸いワイヤーと、サビに強いコーティングで、衛生的かつ長く使えます。
強力なマグネットでしっかり固定。バスケットに入れたままシャンプーボトルをプッシュしても、位置が下がりません。
ボトルを浮かせて収納できるから、ぬめりが発生しにくくお掃除も楽になります。
水切れが良く、すぐに乾くため、浴室の小物やおもちゃを重ねて入れても清潔に保管できます。
家族分のディスペンサーをまとめて収納できる大容量サイズ。大小さまざまなアイテムを整理しながら収納できます。
底面は16mm間隔の目の細かい格子状になっていて、チューブや小物が倒れにくく、安定して収納できます。
手前のバーにタオルや小物をかけられます。下側に付いているので、バスケット内の中身も見えやすいです。
4個のフック付き。洗顔ネットや掃除用小物をすっきり収納でき、浴室が整理され使いやすくなります。
※素材の特性上、フックが硬く取り付けにくい場合がありますが、その場合はフックを適度に温めることで取り付けやすくなります。
浴室の壁にマグネットで自由に取り付け可能。メーカーシリーズ製品を複数並べて設置し、収納スペースを増やすこともできます。
セット内容本体×1、フック×4 材質スチール(PEコーティング)、マグネット、シリコン、ナイロン 質量(kg)約1.1 ホワイト 耐荷重(kg)本体:約3、バー:0.5、フック:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×170×140 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【内寸】約290×135×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする