バスルーム ディスペンサーラック お風呂 マグネット 収納 浴室 ラック フック付 シャンプーラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18712158 品番KAWBSLDPWH
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サビに強く、長く使える!浴室の壁に強力なマグネットでしっかり固定できる、ディスペンサーラックです。浴室を圧迫しないデザインで、ディスペンサーなどをコンパクトに収納可能。ボトルを浮かせて収納できるから、ぬめりが発生しにくく、お掃除も楽になります。

用途
水が溜まりにくい丸いワイヤーと、サビに強いコーティングで、衛生的かつ長く使えます。
強力なマグネットでしっかり固定。ディスペンサーラックに入れたままシャンプーボトルをプッシュしても、位置が下がりません。
ボトルを浮かせて収納できるから、ぬめりが発生しにくくお掃除も楽になります。
浴室を圧迫しないデザインで、ディスペンサーなどをコンパクトに収納可能です。
奥行103mmで、お風呂用スプレー洗剤を縦置き可能。掃除用具も整理整頓しながらすっきり収納できます。
底面のワイヤーは11mm間隔になっていて、チューブや小物が倒れにくく、安定して収納できます。
2個のフック付き。洗顔ネットや掃除用小物を吊り下げて収納でき、浴室が整理され使いやすくなります。
※素材の特性上、フックが硬く取り付けにくい場合がありますが、その場合はフックを適度に温めることで取り付けやすくなります。
浴室の壁にマグネットで自由に取り付け可能。メーカーシリーズ製品を複数並べて設置し、収納スペースを増やすこともできます。
セット内容本体×1、フック×2 材質スチール(PEコーティング)、マグネット、シリコン、ナイロン 寸法(mm)280×110×80 質量(kg)約0.6 ホワイト 耐荷重(kg)本体総荷重:約2.5、フック:約0.25 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【内寸】約260×103×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする