洗濯機 マグネット 収納 ラック 折り畳み棚 タオルラック 省スペース バスタオル 着替え 洗面所

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18712167 品番KAWWSLWMWH
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

バスタオルや着替えの一時置きに便利。洗濯機の正面や側面にマグネットで簡単に取り付けられる、折りたたみラックです。強力なマグネットで、洗濯機の稼働中でも揺れや振動に強く、しっかり固定可能。使わない時は約3cmの厚さにコンパクトに収納でき、限られた洗濯機周りの空間を有効活用できます。

用途
耐荷重は安心の約4kg。入浴後の着替えやバスタオルの一時置きにも便利です。
洗濯機の正面や側面にマグネットで簡単に取り付けられます。
強力なマグネットで、洗濯機の稼働中でも揺れや振動に強く、しっかり固定できます。
使わない時は約3cmの厚さにコンパクトに収納でき、邪魔になりません。
縦型洗濯機の側面のカーブにもぴったりフィットし、限られた洗濯機周りの空間を有効活用できます。
下段のバーを利用すれば、足ふきマットやタオルを効率的に乾かせるため、洗濯後の手間を減らせます。
脱衣所などの、湿気の多い場所でも長く清潔に使えます。
セット内容本体×1 材質スチール(粉体塗装)、ステンレス、マグネット、シリコン 質量(kg)約1.4 ホワイト 耐荷重(kg)本体:約4、タオル掛けバー:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×190×290(使用時)、約450×30×290(収納時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする