エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PC・CPUスタンド
エレコムの ノートPCスタンド
ノートパソコンスタンド 縦置き はさみ幅15〜24mm 【〜15.6インチ パソコン/〜12.9インチ タブレット対応】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18712185
品番
PCAWLTSV04SV
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンドです。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製。ネジ部分を回すだけで、簡単にはさみ幅を調節できます。
用途
サイズが小さく省スペースなため、机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。
〜15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。
ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。
ネジ部分を回すだけで、簡単にはさみ幅を調節できます。
堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。
はさみ幅は、約15mm〜約24mmで調整可能です。
底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
通気性が良いため、ノートパソコンに熱がこもりにくい設計です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
アルミ合金、シリコン
色
シルバー
質量(g)
約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×85〜100×55
適合サイズ
〜15.6インチノートパソコン、〜12.9インチタブレット
はさみ幅
約10〜24mm