エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone 16e ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 硬度5H 背景 カラーシート付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18712526
品番
PM-A25SHVCFCR1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
いつでもどこでも推しと一緒に。ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせた、厚み約3mmまでのアクリルスタンドを収納できるハイブリッドケースです。
用途
ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせた、アクリルスタンドを収納できるハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
背面のプレートをスライドすることで収納部分の開閉が可能。アクリルスタンドの出し入れが簡単にできます。
厚み約3mmまでのアクリルスタンドを収納できます。持ち運ぶときも大切な推しを傷や汚れ、紛失から守ります。
背面を鮮やかなビビットカラーに変更できる、5色の背景シートが付属しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
ケース本体×1、背景シート×5
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、背景シート:PET
色
クリア
対応機種
iPhone 16e