キーボード タイピング練習 シール 4種類入り 13×13mm ローマ字 一覧表付き KEY PALETTO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18712946 品番TK-S-KP01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タイピングを楽しく学べる!キーボードに貼ってはがせるKEY PALETTO(キーパレット) タイピングマスターシールです。キーの読み方からタッチタイピングの習得まで完全サポート。習熟度に合わせて使い分けられる4種類のシールで、タイピングスキルをレベルアップできます。

用途
キー印字や読み方、タイピングの指運びまで覚えられるシールです。おうちのキーボードやノートパソコンに貼り付けて、タイピングを楽しく学べます。 ※主な文字キー用シールのサイズ:13mm×13mm
シールは全部で4種類。タイピングの習熟度に合わせてシールを貼り替えられるから、段階的にレベルアップできます。
はじめてのタイピングなら、「よみがなつき(ブラック・ホワイト)」からスタートするのがおすすめです。キー印字のよみがなを併記しているため、略語や記号、アイコンの意味や役割から学べます。
タイピングに慣れたら「よみがなぬき」のシールで、キーの位置や指運びに集中して覚えてみましょう。すでにアルファベットや記号の読み方が分かる場合は、このシールからスタートできます。
「よみがなつき」「よみがなぬき」のシートでは、シール上のアルファベットは小文字で印字しています。タイピングの際、画面上に入力される文字と同じ印字デザインで、アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。
基本を覚えたら、”究極のタッチタイピング”に挑戦!「キャップス&エクストリームブラインド」のシールは、大文字シール・無地シールの2種類。無地シールでは、全てのキー印字を覆い隠します。記憶を頼りにキーの位置だけでどこまで入力できるか?タイピングスキルを高めたい、挑戦者向けのシールです。
全てのシートで、特殊キー・ファンクションキーなどのOSによって名称が異なるキーに対応。Windows・Mac・iPad・ Chromebook で使えるシールを用意しています。
文字キーは原色に近いわかりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。
色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。
貼ってもキーの手触りに違和感が少なく、剥がしたあともベタつきにくい高品質なシールです。
パッケージの背面には、ローマ字入力サポートカードが付いています。切り取って保管して、タイピングの際に一緒にご活用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容タイピングマスターシール4種類×各1枚 ※合計4枚 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【A4】297×210×0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする