エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 撥水加工 ZEROSHOCK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18712980
品番
ZSB-IBPRVLU14BK
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”縦型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。
用途
大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。
本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
表面生地はシーンを選ばず気軽に使えるカジュアルな風合いです。
表面生地には撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。
本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ備えています。
本体背面に、書類などの薄いものの収納に便利なオープンポケットを備えています。
バックパックへの収納にも便利な、持ち運びやすい縦型タイプです。
バッグから取り出す際や持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。
スムーズな開閉とつまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
備考
※W約230mm×D約20mm×H約325mmが対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×50×345※ハンドル含まず
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×20×325※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法
適合機種
14.0インチまでのノートパソコン
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
約420
表面処理
撥水加工(表生地)
ポケット
【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2・オープンポケット×2、【背面】オープンポケット×1